Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
LogiLink AA0122 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Tablet/UMPC Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65262238
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0122
EAN/GTIN:
     4052792051018
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Zu den beliebtesten täglichen Aktivitäten gehört mehr und mehr das Anschauen von Filmen, Videos und Sendungen per Tablet oder Smartphone. Der Aluminium Halter gibt nicht nur den perfekten Halt und Winkel, wenn Sie Ihre Mobilgeräte als Media Center nutzen möchten, sondern überzeugt auch durch sein elegantes Design. Das schlichte und doch elegante Aussehen fügt sich in jede Umgebung ein und passt perfekt auf jeden Schreibtisch oder in jegliche Wohnräume.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
63 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Aluminium
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Lean-on
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.