Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Evapolar evaCHILL Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65187015
Hersteller:
     Evapolar
Herst.-Nr.:
     EV-500 WHITE
EAN/GTIN:
     5292882000277
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Luftkühler
evaCHILL ist ein ultraportabeler Verdampfungskühler, der mit einem Griff am Körper leicht zu tragen ist. Jetzt können Sie Ihnen abkühlen, wo immer Sie gehen. Ein leichter und erweiterter Tank ermöglicht es Ihnen, die Kühle für bis zu 9 Stunden zu genießen. Es kann mit einer Powerbank, einem Laptop oder einer Steckdose ausgerüstet werden.

Kühlen Sie Ihnen auf die natürlichste Weise ab
evaCHILL simuliert eine natürliche Brise, die Ihren Körper sanft mit feuchter und frischer Luft kühlt.

Technologie innerhalb
Effiziente und sichere Kühlung, wegen der komplizierten Technologie innerhalb.

Vergessen Sie, an heißen Tagen erschöpft zu sein
Wir machen die persönliche Kühlung so einfach wie möglich. Evapolar wird Sie mit feuchter kühler Luft abkühlen, so dass Sie Ihnen auf die Dinge konzentrieren können, die wichtig sind, wo immer Sie sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Luftreinigerfunktionen
Kühlung
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Design
Typ
Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Produktfarbe
Weiß
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Leistungen
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Geeignet für Räume bis zu
2.5 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Luftstrom
49.1 cfm
Kühlung
Ja
Maximale Timer-Zeit
9 h
Geräuschpegel
50 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.