Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYMMETRA BATTERY FRAME USV-Batterieschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYMMETRA BATTERY FRAME USV-Batterieschrank
APC SYMMETRA BATTERY FRAME USV-Batterieschrank
APC SYMMETRA BATTERY FRAME USV-Batterieschrank
APC SYMMETRA BATTERY FRAME USV-Batterieschrank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-636816
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYCFXR8-8
EAN/GTIN:
     7313042073516
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
-Parallel geschaltete Batteriemodule.
-Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien.
-Kompatibel mit InfraStruXure Manager.
-Intelligentes Batteriemanagement.
-Laden der Batterie mit Temperaturkompensation.
-Vom Benutzer austauschbare Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
954550 g
Paketgewicht
100000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 999.9 m
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.152,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.442,81*
€ 23.136,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.347,38*
€ 23.023,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.152,03*
€ 22.790,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYCFXR8
ab € 5.414,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.