Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SBP3000 Wartungs-Bypasspanel (MBP) 24 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SBP3000 Wartungs-Bypasspanel (MBP) 24 A
APC SBP3000 Wartungs-Bypasspanel (MBP) 24 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-636744
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP3000
EAN/GTIN:
     731304212713
Suchbegriffe:
USV Management System
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter
USV Wartungs Switch
APC Maintenance Bypass Panels , Eingang: 100V, 120V, 230V , Eingangsanschlußart: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) , Ausgang: 100V, 120V, 230V , Ausgangsanschlüsse: Hard Wire 3-wire (H N + G).

Inklusive: Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung, Benutzerhandbuch.

-19-Zoll Rackmount-Version.
-Hohe Übertragungsrate.
-System-Umgehung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11360 g
Energie
Stromstärke (maximal)
24 A
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Zertifizierung
CSA,EN 60950,GOST,IEC 60950,UL 1778,VDE
Weitere Suchbegriffe: ups maintenance switch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,59*
€ 817,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,86*
€ 806,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,86*
€ 798,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,77*
€ 782,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,61*
€ 749,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP5000RMI2U
ab € 788,00*
Ähnlich
APC
SBP16KP
ab € 1.384,25*
Ähnlich
APC
SBP16KRMI4U
ab € 1.457,13*
Ähnlich
APC
SBP10KRMI4U
ab € 1.385,36*
Ähnlich
APC
SBP6KRMI2U
ab € 903,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.