Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra Backplate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra Backplate
APC Symmetra Backplate
Artikel-Nr.:
     CIDE9-636496
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYPD4
EAN/GTIN:
     731304016977
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zubehörlösungen für Symmetra, um Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1820 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
C-tick,CE,VDE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4500 m
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,26*
€ 428,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYMIM2
ab € 921,42*
Ähnlich
APC
SYPD9
ab € 319,33*
Ähnlich
APC
SYRIM3
ab € 667,08*
Ähnlich
APC
SYOPT1
ab € 632,21*
Ähnlich
APC
SYOPT4I
ab € 503,84*
Ähnlich
APC
SYMIM3
ab € 802,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.