Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borgonovo Latte Macchiato Braun 330 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Borgonovo Latte Macchiato Braun 330 ml
Borgonovo Latte Macchiato Braun 330 ml
Borgonovo Latte Macchiato Braun 330 ml
Artikel-Nr.:
     505-6455009
Hersteller:
     Vetreria di Borgonovo
Herst.-Nr.:
     130.171
EAN/GTIN:
     8002713050138
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
330 ml
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,93*
€ 18,80004*
4 Tage
9
pro Packung
€ 5,80*
ab € 18,96*
€ 25,72002*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,19*
€ 41,10*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80004*
€ 22,37205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95002*
€ 21,36052
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,71002*
€ 21,07492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,75002*
€ 19,93252
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,51002*
€ 19,64692
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,43004*
€ 19,55175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76002*
€ 18,75442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.