Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fissler 001-051-00-062/0 Manueller Essenszerkleinerer Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fissler 001-051-00-062/0 Manueller Essenszerkleinerer Transparent, Weiß
Fissler 001-051-00-062/0 Manueller Essenszerkleinerer Transparent, Weiß
Fissler 001-051-00-062/0 Manueller Essenszerkleinerer Transparent, Weiß
Fissler 001-051-00-062/0 Manueller Essenszerkleinerer Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63023948
Hersteller:
     Fissler
Herst.-Nr.:
     001-051-00-062/0
EAN/GTIN:
     4009209296739
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungsvermögen
0.9 l
Anzahl der Klingen
2
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
145 mm
Durchmesser
165 mm
Gewicht
560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.