Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate STHB1000401 Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate STHB1000401 Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz
Seagate STHB1000401 Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62360158
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STHB1000401
EAN/GTIN:
     763649128350
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
171.5 mm
Verpackungstiefe
134.5 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
267 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
9.1 mm
Höhe
93.45 mm
Gewicht
84 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,50*
€ 439,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,29*
€ 433,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,62*
€ 394,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,85*
€ 361,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.