| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-62349806 Herst.-Nr.: WQL-340EUV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bildschirmspiegelung | Ja | | Gastzugang | Ja | | Schnelle Gastverbindung | Ja | Design | Formfaktor | Dongle | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Weiß | Netzwerk | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | |
| | | |
| |