Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Mobilis 051008 Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62316227
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051008
EAN/GTIN:
     3700992511498
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
ThinkPad X1 Tablet (3rd gen)
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
347 mm
Verpackungstiefe
264 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
654 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
506 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.