Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leopold Eiswürfelbehälter Edelstahl matt 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leopold Eiswürfelbehälter Edelstahl matt 1L
Leopold Eiswürfelbehälter Edelstahl matt 1L
Leopold Eiswürfelbehälter Edelstahl matt 1L
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62300792
Hersteller:
     Leopold
Herst.-Nr.:
     LV243000
EAN/GTIN:
     8711871012611
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
eiseimer
Die Bar Collection ist ein einzigartiges Eigendesign von Leopold Vienna! In diesem doppelwandigen Eiseimer mit Deckel bleibt das Eis extra lange kalt. Praktisch: Die Zange kann am Handgriff befestigt werden. Ausgeführt in mattiertem Edelstahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Deckel
Ja
Volumen (l)
1 l
Zange
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Anzahl
1
Kollektion
Bar Collection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.