Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ΣCASA ΣDoor Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ΣCASA ΣDoor Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
ΣCASA ΣDoor Türen-/Fenstersensor Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62297582
Hersteller:
     ΣCASA
Herst.-Nr.:
     176628
EAN/GTIN:
     4712070132135
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 80 %
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.