|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-62225320 Herst.-Nr.: 339-8050 EAN/GTIN: 4007386282750 |
| |
|
|  |  |
 | Die Spiegel- Sichtschutzfolie ("Spionagefolie") von d-c-fix® schützt tagsüber vor neugierigen Blicken und ist zudem ein dekoratives Element im Raum. Von außen erzeugt die Folie eine Spiegelung auf der Glasoberfläche und verhindert so den Einblick in Ihre Räumlichkeiten. Von innen ist sie jedoch durchsichtig und ermöglicht tagsüber freien Blick nach draußen. Wenn allerdings bei Dunkelheit innen das Licht eingeschaltet wird, wird der Spiegel-Sichtschutzeffekt aufgehoben. Die Verarbeitungsanleitung der Spiegel-Sichtschutzfolie finden Sie in unserem Downloadbereich. Weitere Informationen: Merkmale | Anwendungsmethode | Statische Haftung |  | Vorgesehene Verwendung | Privatsphäre |  | Produktfarbe | Transparent |  | Färbung | Monochromatisch |  | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |  | Leichte Entfernbarkeit | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 675 mm |  | Länge (mm) | 1500 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |