Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 150810 Audio-Intercom-System Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 150810 Audio-Intercom-System Silber
Telegärtner 150810 Audio-Intercom-System Silber
Telegärtner 150810 Audio-Intercom-System Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61191875
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     150810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Die Türsprechanlagen von Telegärtner sind unter dem Namen DoorLine zu einer eigenen Marke gewachsen. Die einzigartige Verbindung unserer DoorLine mit Telefonanlagen und anderen Geräten eröffnet unseren Kunden völlig neue Funktionen und Möglichkeiten für mehr Sicherheit, Komfort und Erreichbarkeit.

Die DoorLine Produkte bieten optimalen Komfort und Nutzen - und für jeden Anwender die richtigen Funktionen. Sämtliche Modelle werden an unserem Stammsitz in Crailsheim entwickelt und produziert. Unsere Fertigung in Deutschland garantiert dabei ein Höchstmaß an Qualität.

Durch die Verbindung unserer DoorLine mit Telefonanlagen und anderen Geräten lassen sich die verschiedenen DoorLine Modelle in vielen verschiedenen Unternehmen und Branchen einsetzen - von Apotheken über Industrieunternehmen bis hin zum Privatgebrauch.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
500 g
Energie
Außengerät Stromversorgung
AC/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.