Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS CFT3000 S Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS CFT3000 S Tastatur
ABUS CFT3000 S Tastatur
ABUS CFT3000 S Tastatur
ABUS CFT3000 S Tastatur
ABUS CFT3000 S Tastatur
ABUS CFT3000 S Tastatur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61153156
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     CFT3000S
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
142 mm
Merkmale
Produkttyp
Tastatur
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Abus
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.