Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M270 Firewall (Hardware) 1U 4,9 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M270 Firewall (Hardware) 1U 4,9 Gbit/s
WatchGuard Firebox M270 Firewall (Hardware) 1U 4,9 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61045497
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM27673
EAN/GTIN:
     654522029447
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Anzahl Prozessorkerne
4
Wärmeableitung
256 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
2000000
Syslog
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
51644 h
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
4.9 Gbit/s
Branch-Office-VPN
50
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
40000
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v2/v3
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3, SMTP, IMAPS, POP3S, IPv6
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Sonstige Funktionen
Sicherheit
NRTL/C, CB
Authentisierung Methode
RADIUS, LDAP, VASCO, RSA SecurID, SAML 2.0, SMS
Firewall Durchsatz
4900 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, DES, SHA-2
DDoS-Schutz
Ja
Deep Packet Inspection (DPI)
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
438 x 44 x 320 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungshöhe
540 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Paketgewicht
8500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Konsolen-Port
RJ-45
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad
Zahl der Benutzer
500 Benutzer
Anzahl der VLANs
100
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4096 MB
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.084,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.336,34*
€ 6.350,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.261,07*
€ 6.260,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.144,78*
€ 6.122,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.091,86*
€ 6.059,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.084,09*
€ 6.050,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.