Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box Box 7530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box Box 7530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box Box 7530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box Box 7530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box Box 7530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box Box 7530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box Box 7530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61034788
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002845
EAN/GTIN:
     4023125028458
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, WLAN, WPS
Sicherheit
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1266 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
866 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Medien-Server
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
318 g
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
VDSL
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Unterstützte Software-Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
700 g
Merkmale
Plug
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.