Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB118-QW Ladegerät für Batterien AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB118-QW Ladegerät für Batterien AC
DeWALT DCB118-QW Ladegerät für Batterien AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60962471
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB118-QW
EAN/GTIN:
     5035048562277
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku dewalt
ladegerät werkzeugakku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
DeWALT
Kompatible Produkte
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184, DCB185, DCB546
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
18 V
Ausgangsstrom
8 A
Ladestrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.