| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-6077008 Herst.-Nr.: 2500 EAN/GTIN: 4004182025000 |
| |
|
| | |
| Mit den transparenten, selbstklebenden Folien 2500 für Inkjetdrucker von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format können Sie z.B. Glückwunschkarten gestalten und verschönern. 10 Klebefolien pro Packung. Die beschichtete, transarente Klebefolie mit einer Stärke von 0,17 mm ist nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar. Dadurch wirken Design und Text wie direkt aufgedruckt. Dank der besonderen Inkjet-Beschichtung erscheinen Motive und Bilder täuschend echt in leuchtenden Farben. Gestalten und drucken Sie Ihre Klebefolien von Avery Zweckform einfach und schnell am PC mit Ihren Texten und Bildern. Für alle gängigen Inkjetdrucker geeignet. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Medienanzahl pro Paket | 10 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.17 mm | Merkmale | Material | Polyester | | Produktfarbe | Transparent | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Format | A4 (210×297 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Transparentfolie, inkjetfolie a4, ohp-folie, klebefolie transparent |
| | |
| |