| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-60173980 Herst.-Nr.: 7-122700 EAN/GTIN: 8713797083300 |
| |
|
| | |
| Praktische Lösung zur Lagerung von Markern, Reinigern, Tüchern oder Magneten direkt am Glasboard. Sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und ein gut organisiertes Büro. Marker und Reinigungszubehör immer griffbereit. Magnetisch: leicht zu befestigen und neu zu positionieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 92 mm | | Verpackungstiefe | 160 mm | | Verpackungshöhe | 106 mm | | Paketgewicht | 303 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 39261000 | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) | Merkmale | Produkttyp | Tafelstiftablage | | Material | Kunststoff | | Magnetisch | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| |