Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65924 Koaxialstecker 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65924 Koaxialstecker 50 Ohm
DeLOCK 65924 Koaxialstecker 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60028068
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65924
EAN/GTIN:
     4043619659241
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Mittels extrem präziser Fertigung wird eine hohe Performance bis 40 GHz erreicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 155 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
19.82 mm
Merkmale
Anschluss 1
2.92
Anschluss 2
2.92
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Außendurchmesser
9 mm
Impedanz
50 Ohm
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,2
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.