Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Python TV-C0155 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Python TV-C0155 Monitorzubehör Displayschutz
Python TV-C0155 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59209103
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     TV-C0155
EAN/GTIN:
     4014619665600
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Python® Series TV-Cover - Der einfachste Weg Ihren Fernseher zu schützen, egal ob auf der Veranda, Terrasse, auf dem Boot, im Caravan, beim Camping, bei der Grillparty oder beim Public Viewing. Mit dem Python® Series TV Cover ist Ihr Gerät in nahezu jeder Lebenslage vor negativen Umwelteinflüssen geschützt und lässt es dabei auch noch gut aussehen.

Für das TV-Cover gibt es unzählige Anwendungsmöglichkeiten.
In allen Fällen bietet Ihnen das Python® TV-Cover den perfekten Schutz vor unerwünschten Umwelteinflüssen. In Sekundenschnelle ist das TV-Cover über den Fernseher gezogen. So müssen Sie sich keine Sorgen mehr um ihr kostbares Gerät machen.

Das TV-Cover besteht aus einem Hauptteil, welches den Fernseher schützt und einem Frontteil, welches je nach Bedarf nach hinten weggeklappt werden kann.

Das Hauptteil besteht auf der Vorderseite aus einer durchsichtigen Kunststofffolie. So können Sie auch bei widrigen Wetterverhältnissen weiter ihrer Lieblingsmannschaft beim Spielen zusehen.

Die Rückseite bietet zahlreiche Klettverschlüsse um optimal an eine Wandhalterung oder einen Ständer angepasst zu werden und eine Kabeldurchführung zu ermöglichen.

Das Material ist stark wasserabweisend mit der Schutzart IP42. So hält es locker einem Regenschauer stand.

Auf der Rückseite des TV-Cover befindet sich eine praktische Aufbewahrungstasche mit Klettverschluss für ihre Fernbedienung.

Wählen sie ihre passende Größe aus. Das Python® TV-Cover ist in sechs verschiedenen Größen erhältlich. Für den kleinen Monitor mit 32" sowie für den großen Flachbildschirm mit 65".
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1310 g
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
PVC, Polyester
Maximale Bildschirmgröße
58 "
Schutzfunktion
Wasserdicht
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PYTHON
TV-C0158
€ 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.