Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYTEC 50881000600 Mechanik-Werkzeugsätze 18 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYTEC 50881000600 Mechanik-Werkzeugsätze 18 Werkzeug
HEYTEC 50881000600 Mechanik-Werkzeugsätze 18 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-59207556
Hersteller:
     Heytec Tools
Herst.-Nr.:
     50881000600
EAN/GTIN:
     4024089390490
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Werkzeugkasten „JUNIOR“, mit Sortiment, 28-tlg., Stahlblech, lackiert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
18 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
8400 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Feile enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Hammer enthalten
Ja
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22 mm
Allzweckmesser enthalten
Ja
Anzahl der Messer
1
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, heytec werkzeugkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.