Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRC5913 Akkuladegerät USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRC5913 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5913 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5913 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5913 Akkuladegerät USB
Duracell DRC5913 Akkuladegerät USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58531785
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRC5913
EAN/GTIN:
     5055190185933
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
5 V
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Produkte
Canon NB-12L
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ladespannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.