Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LCD-DMA-002 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LCD-DMA-002 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Viewsonic LCD-DMA-002 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Viewsonic LCD-DMA-002 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Viewsonic LCD-DMA-002 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Viewsonic LCD-DMA-002 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz, Silber Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-58489467
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LCD-DMA-002
EAN/GTIN:
     766907976014
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Tischstärke (min.)
20 mm
Tischstärke (max.)
110 mm
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 480 mm
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Drehwinkel
105 °
Pivot Winkel
0 - 360 °
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
480 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
5670 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ausrichtung
Landschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.