Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16578 Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16578 Fernbedienung
Walimex 16578 Fernbedienung
Walimex 16578 Fernbedienung
Walimex 16578 Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5846360
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16578
EAN/GTIN:
     4250234565783
Bei aufwändigen Licht-Setups und langen Shootings können Sie die Beleuchtung in Ihrem Studio mit wenigen Tastenklicks steuern und Ihnen somit viel Zeit, Rennerei und Mühe ersparen. Denn die Fernbedienung kann gleich mehrere VC PLUS Studioblitzgeräte gleichzeitig ansteuern. Die Mehrfachbelegung der sieben Blitz-Umschalttasten sorgt dafür, dass Sie sogar bis zu 7 Beleuchtungsgruppen bilden können. Dank der Funktechnologie können Sie sowohl Einstelllicht, Blitzleistung, Fotozelle und vieles mehr bequem einstellen. Das übersichtliche und großzügige Display informiert Sie dabei stets über alle Einstellungen. Die kompakte Fernbedienung vereint ergonomisches Design und fortschrittliche Technologie: So sorgen die fluoreszierenden Tasten nicht nur für höchste Bediensicherheit auch bei Dunkelheit, sondern auch für eine schnelle Umsetzung all Ihrer Beleuchtungswünsche im Studio. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 30m, ideale Voraussetzungen also für den Einsatz auch in größeren Locations und Fotostudios. Eine praktische Trageschlaufe rundet das Ganze ab und ist ein unersetzliches Hilfsmittel im hektischen Studioalltag. - geeignet für VC PLUS-Serie. - bis zu 7 Blitze einzeln steuerbar. - übersichtliches Display. - mit fluoreszierenden Tasten. - Reichweite ca. 30 m. - ergonomisches Design. - inkl. Trageschlaufe und Batterien.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
30 m
Funkfrequenz
2400 MHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Walimex VC PLUS
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.