Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V357 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V357 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta V357 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5688139
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     0357-101-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Akku-/Batteriekapazität
145 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
2.33 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8575*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3575*
€ 1,61543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2575*
€ 1,49643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1975*
€ 1,42503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0775*
€ 1,28223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.