Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunwayfoto DP-508 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sunwayfoto DP-508 Kamera-Montagezubehör
Sunwayfoto DP-508 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-56757510
Hersteller:
     Sunwayfoto
Herst.-Nr.:
     DP-508
EAN/GTIN:
     6952512500087
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
62 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 52,39* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 65,36*
€ 77,78
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 63,85*
€ 75,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,28*
€ 69,35
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 52,39*
€ 62,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.