Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ALCT 6-24/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann ALCT 6-24/2
Ansmann ALCT 6-24/2
Ansmann ALCT 6-24/2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5652155
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Automatik-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus 6-24V - Automatik-Tischladegerät für wartungsfreie Blei- / oder Blei-Gel-Akkus - Es können 6V- / 12V- oder 24V Bleiakkus geladen werden - Mit einem Drehschalter kann die Akkuspannung in 3 Stufen eingestellt werden - Mit Hilfe der Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der Blei-Akkus möglich - Optimal geeignet für Bereitschafts- und Parallel-Betrieb - Überladeschutz der Akkus durch IU-Kennlinie - Die Geräte sind kurzschluss- und verpolsicher - Ladestrom max. 2A (6V/1,5A; 12V/2A; 24V/1A) - 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ausgangsspannung
6 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
1001-0017-UK520
ab € 58,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.