Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06.5104.6040 Karaffe, Krug & Flasche 0,8 l Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06.5104.6040 Karaffe, Krug & Flasche 0,8 l Silber, Transparent
WMF 06.5104.6040 Karaffe, Krug & Flasche 0,8 l Silber, Transparent
WMF 06.5104.6040 Karaffe, Krug & Flasche 0,8 l Silber, Transparent
WMF 06.5104.6040 Karaffe, Krug & Flasche 0,8 l Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55663823
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.5104.6040
EAN/GTIN:
     4000530701152
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.8 l
Produktfarbe
Silber, Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Deckel
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.