Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda AC10U WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda AC10U WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Tenda AC10U WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Tenda AC10U WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Tenda AC10U WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Tenda AC10U WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55218895
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     AC10U
EAN/GTIN:
     885397271352
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Der Tenda AC10U bietet Ihnen die neuste Generation WLAN, den 802.11ac wave 2.0 Standard mit Highspeed 1167 MBit/s Dual-Band Geschwindigkeiten für anspruchsvolle Online-Games und ein flüssiges 4K/HD Videostreaming Erlebnis. Dank der MU-MIMO und der Beamforming+ Technologie, sowie den verbauten Hochleistungs-Antennen mit Signalverstärkern, bietet Ihnen der Tenda AC10U eine extrem große WLAN Abdeckung für Ihr Zuhause und eine stabile Nutzung auch bei einer Vielzahl von Endgeräten, die gleichzeitig auf das WLAN zugreifen. Drei Gigabit Ports sorgen für extrem schnelle Datenraten und der Gigabit WAN Port sorgt für maximale Internetleistung. Steuern Sie den AC10U ganz bequem über die Tenda WiFi App von Zuhause oder per Remote und entdecken Sie eine Vielzahl von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten wie z.B. Kindersicherung oder Gastnetzwerke. Der Tenda AC10U ist die perfekte Wahl um Ihr Netzwerk zu optimieren und signifikant zu verbessern.

Der leistungsstarke 1 GHz CPU des AC10U, bietet Ihnen maximale Performance, schnellste Datenverarbeitung und ist gleichzeitig noch extrem energiesparend.

Perfekt geeignet für 16 MBit/s DSL-Anschlüsse bis hin zu Highspeed Glasfaser mit Bandbreiten bis zu 1000 MBit/s.

Einfacher Datenspeicher

Der Tenda AC10U über den Sie z.B.Daten im Netzwerk teilen oder Servererweiterungen für Netzwerkdrucker hinzufügen können.

Gigabit WAN und LAN Ports für maximale Geschwindigkeit

Der Tenda AC10U ist eine hochleistungs WLAN Router ausgelegt für maximale Geschwindigkeit. Dank Gigabit LAN und WAN Ports, ist er zusätzlich auch perfekt für Glasfaser Anschlüsse geeignet.

Ein starkes Dual-Band WLAN sorgt für maximale Abdeckung selbst durch Wände hindurch

Ausgestattet mit dem neusten WLAN Standard 802.11ac wave 2.0, ermöglicht Ihnen der AC10U stabile und schnelle Datenraten von bis zu 1167 MBit/s. Dank WLAN Signalverstärkern auf dem 2,4 GH sowie de 5 GHz Band, erweitern Sie Ihre WLAN Abdeckung um ein vielfaches. Die Beamforming+ Technologie sorgt zusätzlich für einen stabilen Empfang selbst durch Wände hindurch.

Innovative MU-MIMO Technologie

Dank der MU-MIMO Technologie und dem neuesten WLAN Standard 802.11ac Standard, können eine Vielzahl von Geräten, bei niedriger Latenz gleichzeitig im Netzwerk kommunizieren.

Vier Hochleistungsantennen sorgen für ein noch stärkeres WLAN Signal und perfekte Abdeckung

Der Tenda AC10U verfügt über vier 5 dBi omnidiretkionale Antennen. Dank dem funktionellen Antennen-Design und meheren Ozillatoren, optimiert der AC10U seine Sendeleistung und sorgt damit für ein noch stärkeres WLAN Signal.

Konfigurationsfreies Setup

Was wäre, wenn Sie Ihr PPPoE Benutzernamen oder Passwort vergessen haben und nicht mehr auf die Weboberfläche Ihres Routers zugreifen können? Mit dem AC10U ist das ab sofort kein Problem mehr, Sie können einfach Ihren PPPoE Benutzernamen und das Passwort Ihres alten Routers transferieren.

Tenda WiFi App für Ihr Smart-Life

Über die Tenda WiFi App können Sie ganz bequem Ihre Software aktuell halten, Ihre Netzwerke verwalten und sich den aktuellen Datentransfer in Echtzeit anzeigen lassen. Es war nie einfacher.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, System, WAN, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
512-bit AES, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1167 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
VPN-Passthrough
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSec
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
141.5 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
350 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
810 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.