Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Sicherheit | Access Control List (ACL) Regeln | 100 |
| IGMP-Snooping | Ja |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 48 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 380 W |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
| Multicast MAC-Adresstabelle | 512 Eintragungen |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2/L3/L4 |
| Web-basiertes Management | Ja |
Leistungen | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 700 MHz |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Flash-Speicher | 32 MB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Höhe | 43.2 mm |
| Gewicht | 5100 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Energie | Energiequelle | PoE |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 104 Gbit/s |
| Wartezeit (1 Gbps) | 3.35 µs |
| Statische Route | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 1.5 MB |
Netzwerk | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Adressauflösung Protokoll (ARP) Einträge (max.) | 512 |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Anzahl der VLANs | 256 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |