Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Reflex Stick MultiPro RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Reflex Stick MultiPro RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
Carson Reflex Stick MultiPro RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54804432
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500501540
EAN/GTIN:
     4005299515408
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Der CARSON Reflex Stick MultiPro 2,4 GHz 14-Kanal Empfänger ist die ideale Ergänzung für dein Modell wenn es darum geht, Zusatzfunktionen wie Licht, Lautsprecher und viele mehr zu steuern. Seine kompakten Maße machen ihn zum idealen Begleiter in deinem Auto- oder Boots-Modell. Das Uni-Steckersystem ist passend zu Futaba und Graupner-J/R. In Verbindung mit der CARSON Reflex Stick MultiPro-Fernsteuerung ist das System kompatibel zu den TAMIYA MFC und DMD-Einheiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Receiver
Markenkompatibilität
Carson
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Kanäle
14 Kanäle
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
500501003
ab € 92,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.