Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper SRX210B Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper SRX210B Gateway/Controller
Juniper SRX210B Gateway/Controller
Juniper SRX210B Gateway/Controller
Juniper SRX210B Gateway/Controller
Juniper SRX210B Gateway/Controller
Juniper SRX210B Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5479993
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     SRX210B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, ISO
Technische Details
Gewicht (imperial)
4.4 Pfund
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Befestigungstyp
Rackeinbau
Sicherheit
UL 60950-1, CSA 60950-1, AS / NZS 60950-1
Zertifizierung
FCC Class B ICES class B AS / NZS CISPR22 Class B
Netzwerk
Datenübertragungsrate
0.75 Gbit/s
VPN Unterstützung
64
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Abmessungen (BxTxH)
279 x 180 x 41 mm
Energie
Energiebedarf
100-240, 50/60
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Wärmeableitung
120 BTU/h
Sicherheit
Firewall
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
512 MB
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
1024 MB
Software
Software-Version
10,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 423,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,78*
€ 504,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,81*
€ 499,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,18*
€ 485,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,86*
€ 447,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.