Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
APC SMC1000I-2UC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1 kVA 600 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54437423
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMC1000I-2UC
EAN/GTIN:
     731304332930
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
20520 g
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
20710 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer (max.)
6 Jahr(e)
Akkuladezeit
3 h
Batteriepatrone Wechsel
APCRBC124
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, Green Premium, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kabellänge
2.44 m
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
680 J
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
41 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
RJ-45, RS-232
Ressourcen-CD
Ja
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der Ausgänge (Batterie-Backup
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
SmartSlot
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,87*
€ 774,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,96*
€ 759,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,06*
€ 747,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,35*
€ 722,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000ic
ab € 437,19*
Ähnlich
APC
SMT1500ic
ab € 671,06*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 859,24*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI
ab € 1.877,53*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.268,22*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.230,81*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.851,15*
Ähnlich
APC
SMC1500ic
ab € 582,75*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2UC
ab € 766,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.