Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,27 m (168.1") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,27 m (168.1") 16:10
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,27 m (168.1") 16:10
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,27 m (168.1") 16:10
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 4,27 m (168.1") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53704524
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10144805
EAN/GTIN:
     8700101448054
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
168.11 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2130 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3700 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
427 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
241 x 380 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Zertifizierung
GreenGuard, ISO14001, ISO 9001, REACH, WEEE, RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse L1
3978 mm
Gehäuse L2
3948 mm
3929 mm
Gehäuse L4
3840 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gehäusefarbe
Aluminium
Material
Fiberglas
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.450,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,77*
€ 3.088,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.580,81*
€ 3.071,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.511,23*
€ 2.988,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,28*
€ 2.942,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.450,77*
€ 2.916,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10144796
ab € 1.055,59*
Zubehör
Da-Lite
10144797
ab € 1.147,69*
Zubehör
Da-Lite
10144798
ab € 1.249,83*
Zubehör
Da-Lite
10144799
ab € 1.370,98*
Zubehör
Da-Lite
10144800
ab € 1.517,70*
Zubehör
Da-Lite
10144801
ab € 1.668,18*
Zubehör
Da-Lite
10144802
ab € 1.835,59*
Zubehör
Da-Lite
10144803
ab € 2.030,70*
Zubehör
Da-Lite
10144804
ab € 2.237,63*
Zubehör
Da-Lite
10144806
ab € 2.863,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.