Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,48 m (97.6") 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,48 m (97.6") 16:10
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,48 m (97.6") 16:10
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,48 m (97.6") 16:10
Da-Lite DescenderPro Projektionsleinwand 2,48 m (97.6") 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53704011
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10104797
EAN/GTIN:
     8700101047974
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
97.64 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1310 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2100 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
248 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
141 x 220 cm
Frequenzbereich
433 Hz
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Zertifizierung
GreenGuard, ISO14001, ISO 9001, REACH, RoHS, WEEE, CE
Gewicht und Abmessungen
Gehäuse L1
2378 mm
Gehäuse L2
2348 mm
2329 mm
Gehäuse L4
2240 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Grenzen
Ja
Schwarzer Vorlauf
50 mm
Gehäusefarbe
Aluminium
Material
Fiberglas
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.150,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,84*
€ 1.487,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.245,95*
€ 1.482,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,27*
€ 1.444,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,78*
€ 1.411,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,86*
€ 1.369,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Da-Lite
10104796
ab € 1.054,55*
Zubehör
Da-Lite
10104798
ab € 1.255,75*
Zubehör
Da-Lite
10104799
ab € 1.371,70*
Zubehör
Da-Lite
10104800
ab € 1.511,09*
Zubehör
Da-Lite
10104801
ab € 1.677,37*
Zubehör
Da-Lite
10104802
ab € 1.831,88*
Zubehör
Da-Lite
10104803
ab € 2.035,77*
Zubehör
Da-Lite
10104804
ab € 2.229,67*
Zubehör
Da-Lite
10104805
ab € 2.442,53*
Zubehör
Da-Lite
10104806
ab € 2.849,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.