Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10121070 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10121070 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker 10121070 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker 10121070 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker 10121070 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,85 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53689989
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121070
EAN/GTIN:
     4260074980653
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
4200 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
286 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
3800 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
4.5 min
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.85 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Effizienz
96.4 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,56
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.