Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 800 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 800 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 800 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 800 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,8 kVA 480 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53689847
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121079
EAN/GTIN:
     4260074980745
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7.2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.5 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
5 min
Akkuladezeit
8 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
480 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
96.7 %
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.