Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
EUFAB AMBER IV Autofahrradhalter Hinterer Anbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52909190
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     11556
EAN/GTIN:
     4017681115561
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Fahrradheckträger
Heck-Fahrradträger
fahrradträger eufab
Beschreibung

- Anwendung: Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung
- Schnellverschluss: Ja
- Abklappmechanismus: Ja
- Befestigung der Fahrräder: Rahmenhalter und Textilspanngurte
- Abschließbare Rahmenhalter: Nein, optional mit den abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11232, 11233 und 11234 bzw. abnehmbaren und abschließbaren Rahmenhaltern Art.-Nr. 11237 und 11238
- Schienenart: Stabile Stahlschienen mit Kunststoffradhalterung
- Schienenabstand: Ca. 19 cm
- Radstand: Max. 126 cm
- Max. Reifenbreite in der Schiene: Bis 2,35 Zoll
- Beleuchtungsanschluss: 13-poliger Stecker
- Material: Stahl / Kunststoff
- Abmessungen (BxHxT): Ca. 102 x 83 x 72 cm
- Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen bis 8,5 cm ø geeignet
- Abklappmechanismus mit Zusatzsicherung ermöglicht in der Regel das Öffnen des Kofferraums auch mit montierten Fahrrädern
- Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- Geringerer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Transport auf dem Dach
- Max. Nutzlast: 60 kg
- Eigengewicht: Ca. 19,5 kg
- Für 4 Fahrräder
- Abschließbar
- Mit EG-BE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19500 g
Breite
1020 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
830 mm
Technische Details
Typ
Autofahrradhalter
Befestigungstyp
Hinterer Anbau
Maximale Anzahl von Fahrrädern
4
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Fahrrad-Befestigungsart
Rad
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Halter Lichtindikatoren
Bremslichter
Stecker
13-polig
Faltbar
Ja
Abstand zwischen den Fahrrädern
190 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrradheckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,73*
€ 437,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,26*
€ 394,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.