Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 600 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 600 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 600 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 600 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 600 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-52901985
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121072
EAN/GTIN:
     4260074980677
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
5 min
Akkuladezeit
8 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
95.3 %
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der Typ-F Ausgänge
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.