| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-52002169 Herst.-Nr.: 1700-0078 EAN/GTIN: 4013674131211 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Lightning Daten- und Ladekabel mit einer Länge von 120 cm, sehr robust dank Aluminium-Steckergehäuse mit integrierter Zugentlastung und flexiblem TPE Kunststoff.
Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten- und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 480Mbps.
Robust und langlebig Durch das hoch flexible Kabel aus TPE-Kunststoff und den robusten Aluminium-Gehäusen mit gespritzter Zug-Entlastung verbindet das ANSMANN Kabel zwei Eigenschaften, welche dieses Kabel extrem widerstandsfähig gegen hohe Belastungen macht.
Perfekter Sitz Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung. Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.
Kompatibilität Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten welche über einen Lightning Anschluss verfügen: iPhone X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6/ 6 Plus/ 5S/ 5/ iPad und weitere Anwendungen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Lightning | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | USB-Version | USB 2.0 | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kompatibilität | Apple iPhone X / 8 / 8 Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6 / 6 Plus / 5S / 5 / iPad | Energie | Eingangsspannung | 5 V | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 23 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |