Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniper SSG-20-SB-ADSL2-A Firewall (Hardware) 0,09 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Juniper SSG-20-SB-ADSL2-A Firewall (Hardware) 0,09 Gbit/s
Juniper SSG-20-SB-ADSL2-A Firewall (Hardware) 0,09 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5185955
Hersteller:
     Juniper Networks
Herst.-Nr.:
     SSG-20-SB-ADSL2-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
122.8 BTU/h
Gleichzeitige Verbindungen
8000
Syslog
Ja
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.09 Gbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konnektivität LEDs
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
HTTP/HTTPS, SSH, Telnet, NSM, SNMP
Design
Rack-Einbau
Ja
Netzwerk
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Anzahl VPN-Tunnels
25
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
Anzahl der VLANs
10
Multicast Unterstützung
Ja
DHCP-Server
Ja
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
1 x ADSL2+ Annex A mPIM
Sicherheit
CSA, CB
Authentisierung Methode
RADIUS, RSA SecureID, LDAP
Firewall Durchsatz
90 Mbit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC B, CE B, A-Tick, VCCI B
Power-LED
Ja
Erweiterungssteckplätze
2 x Mini-PIM
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, SHA-1
Firewall
POP3, HTTP, SMTP, IMAP, FTP, IM
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
295 x 187 x 45 mm
Gewicht
1500 g
Speicher
Speicherkapazität
128 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.032,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,94*
€ 1.229,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,86*
€ 1.212,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,47*
€ 1.179,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,39*
€ 1.113,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.