Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
APC SRTL1000RMXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 900 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51626067
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTL1000RMXLI
EAN/GTIN:
     731304346388
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Verfügbarkeit

Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Skalierbare Überbrückungszeit
Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Steuerung

Serielle Schnittstelle
Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.
Network manageable
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.

Anpassungsmöglichkeit

Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Per Flash aktualisierbare Firmware
Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Service-Möglichkeiten

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Schutz

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Unterstützt Kaltstart
Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.

Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.

Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Vorteile für Ihr Business

Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters
Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.

Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fernzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
26700 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
37400 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (max.)
10 Jahr(e)
Akkuladezeit
6 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Green Premium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
3U
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EAC, RCM, VDE
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
340 J
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
50 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RJ-45
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.888,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,04*
€ 2.391,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,10*
€ 2.380,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.948,62*
€ 2.318,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,41*
€ 2.278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,80*
€ 2.247,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SMC1000ic
ab € 440,98*
Ähnlich
APC
SMC1000I-2UC
ab € 599,08*
Ähnlich
APC
SMT1500ic
ab € 667,47*
Ähnlich
APC
XBP48RM1U-LI
ab € 851,49*
Ähnlich
APC
SRTL1000RMXLI-NC
ab € 2.273,22*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI
ab € 2.235,58*
Ähnlich
APC
SRTL1500RMXLI-NC
ab € 1.857,43*
Ähnlich
APC
SMC1500ic
ab € 582,63*
Ähnlich
APC
SMC1500I-2UC
ab € 767,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.