Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Sevylor 2000026860 Sportkayak 2 Person(en) Grün, Grau Aufblasbares Kajak
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51621216
Hersteller:
     Sevylor
Herst.-Nr.:
     2000026860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kajak
Doppelpaddel
Stechpaddel
kajak sevylor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
3270 mm
Gewicht
15600 g
Merkmale
Typ
Aufblasbares Kajak
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Lieferumfang
Pumpe
Ja
Luftpumpen- Typ
Fußpumpe
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl der Kammern
3
Anzahl der Sitze
2 Sitz(e)
Weitere Suchbegriffe: stechpaddel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,71*
€ 600,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,77*
€ 547,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,47*
€ 512,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,12*
€ 505,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,52*
€ 500,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.