Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000000870 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1000000870 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1000000870 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51620940
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000000870
EAN/GTIN:
     4260094737855
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Das stanggepresste Aluminiumgehäuse unserer celexon Deckeneinbau Leinwand Professional Plus integriert sich mit dem bündigen Deckenabschluss dezent in Konferenzund Tagungsräume, sowie in hochwertige Heimkinos.
Die Leinwand verfügt über ein matt-weißes, rückseitig schwarz beschichtetes Projektionstuch, welches dank der speziellen Oberfl ächenstruktur ideal zur Darstellung hochaufl ösender Bilder geeignet ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1500 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2000 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
14380 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Grenzen
Ja
40 mm
Schwarzer Vorlauf
450 mm
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.