Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise A7500 2800W AC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise A7500 2800W AC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung
Hewlett Packard Enterprise A7500 2800W AC Power Supply Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4793888
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD219A
EAN/GTIN:
     0885631174555
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Leistungen
Kompatibilität
HP 7500
Energie
Gesamtleistung
2800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.101,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,52*
€ 2.705,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.244,74*
€ 2.671,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,38*
€ 2.568,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,59*
€ 2.534,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,57*
€ 2.500,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.