Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS 800 ADV RT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS 800 ADV RT2
Salicru SPS 800 ADV RT2
Salicru SPS 800 ADV RT2
Salicru SPS 800 ADV RT2
Salicru SPS 800 ADV RT2
Salicru SPS 800 ADV RT2
Salicru SPS 800 ADV RT2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-47183852
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6A0CA000001
EAN/GTIN:
     8436035923236
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Reihe SPS ADVANCE RT2 von Salicru ist ein USV-Produktsortiment mit Line-Interactive-Technologie mit sinusförmiger Ausgangsspannung und umwandelbarer Turm-/Rackausführung, wobei eine Höhe von nur 2U für alle Leistungen gewährleistet wird. Der Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und die Kompatibilität mit Verbrauchern der Art APFC (Active Power Factor Correction - aktiver Leistungsfaktorkorrekturfilter) machen diese USV ebenfalls zur besten Option für jede zu schützende Lastart. Hinsichtlich der Kommunikationen verfügt sie über eine Schnittstelle RS-232/USB (kompatibel mit HID-Protokoll) und einen intelligenten Steckplatz, der optional eine SNMP-Karte, MODBUS oder potenzialfreie Kontakte unterbringen kann; es sind auch Software-Pakete für die Überwachung und Verwaltung, vor Ort oder virtuell, der geschützten Geräte verfügbar. Außerdem können wir hier weitere, sich hervorhebende Merkmale nennen: Lösungen für Anwendungen mit großer Autonomie (mittels Anlagen mit Extra-Ladegeräten und zusätzlichen Akkumodulen), ausrichtbares Display und Adapter (Sockel und Führungen) für die Anbringung in Turm- oder Rackausführung, programmierbare Ausgänge (kritische/nicht kritische Lasten), um die verfügbare Autonomie zu vergrößern, etc. Das Leistungssortiment für die Reihe SPS ADVANCE RT2 ist: 800, 1.100, 1500, 2.000 und 3.000 VA.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
12900 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Ladetyp
Konstantstrom/Konstantspannung
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
EN 62040-1:2008
Zertifizierung
EN 62040-2:2006(C2), EN 62040-3:2011, ISO-9001, ISO-14001
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.8 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1.5 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,9
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Überlastbarkeit (5 Minuten)
120 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
120 %
Überlastbarkeit (10 Sekunden)
150 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
5 %
Geräuschpegel
45 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Überspannungsschutz-Funktionen
Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem
Energieschutzeigenschaften
Unter Strom, Unterspannung
Automatische Abschaltung
Ja
Erkennung von Verdrahtungsfehlern vor Ort
Ja
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Keine Wartung - ölungsfrei
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl der Output IEC Jumper
8
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Programmierbare Steckdosen
Ja
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
AGM
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Linux, Mac
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 3000va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Salicru
6A0CA000002
ab € 270,18*
Zubehör
Salicru
6A0CA000003
ab € 323,68*
Zubehör
Salicru
6A0CA000004
ab € 435,76*
Zubehör
Salicru
6A0CA000005
ab € 495,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.