Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11995 Batteriehalter & -schnapper 1 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11995 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 11995 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Goobay 11995 Batteriehalter & -schnapper 1 9V
Artikel-Nr.:
     767-SO-60518
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11995
EAN/GTIN:
     4040849119958
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
9V
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
6F22, 6HR61, 6LR61/6LP3146
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
20.7 mm
Gewicht
8 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
842
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,26*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,60*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,51*
€ 24,92*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11996
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
11997
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
11992
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.