Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 11629 Drahtverbinder DC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11629 Drahtverbinder DC Schwarz
Goobay 11629 Drahtverbinder DC Schwarz
Goobay 11629 Drahtverbinder DC Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-60356
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11629
EAN/GTIN:
     4040849116292
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.1 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
12 mm
Tiefe
20.7 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Stecker
DC
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
900
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,89*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 22,07*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
76747
ab € 0,33*
Zubehör
Goobay
76751
ab € 0,49*
Zubehör
Goobay
81286
ab € 7,94*
Zubehör
Goobay
81325
ab € 4,22*
Zubehör
Goobay
11633
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
11634
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.